VESTIL HDC-905-WD hydraulinen rumpumurskain, lisävarusteena pesumoottori | AG7TWP

VESTIL HDC-905-WD hydraulinen rumpumurskain, lisävarusteena pesumoottori

Varastossa
Tuote: AG7TWP Malli: HDC-905-WD

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,606.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpumurskain / tiivistyslaite
Korkeus31 1 / 2 "
Pituus32 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Leveys13 1 / 2 "
Toimii yhdessäHDC-905-IDC, HDC-905-IDC/208V, HDC-905-IDC/230V, HDC-905-IDC/460V, HDC-905-HC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 675
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8501322000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL HDC-905-HC-WD Rumpumurskaimen pesukotelo, High Cycle | CE3DZR HDC-905-HC-WD€2,118.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDC-905-WD hydraulinen rumpumurskain, lisävarusteena pesumoottori
€1,606.29 / yksikkö