VESTIL HDC-305-72 Hydraulinen rumpukannatin, Rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG7TVZ

VESTIL HDC-305-72 Hydraulinen rummun pidike, Rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen

Tuote: AG7TVZ Malli: HDC-305-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,031.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja / rotaattori
hyväksyy55 gallonan rumpu
Koko800 lbs.
Pyörän tyyppiKääntöpyörä
Värisininen
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
Etupyörän halkaisija8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Korkeus92.44 "
Pituus72.5 "
Nosta korkeus72 sisään.
Nostokorkeus max.71.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinteän etupyörän lukumäärä2
Takaosan kääntyvän pyörän lukumäärä2
Kääntöpyörän lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takarenkaan halkaisija5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
KiertotyyppiVedä ketjua
Totaalinen kierto360 astetta
Pyörän lukitusKyllä
Leveys39.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.05
Laivan korkeus (cm)234.63
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusPituusNostokorkeus max.Moottori HPVirtalähdeKiertotyyppiJänniteHinta
VESTIL HDC-305-60 Hydraulinen rummun pidike, Rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG7TVY HDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-manuaalinenKäsiveivi-€5,126.26
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-305-84 Hydraulinen rumpukannatin, Rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG7TWA HDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-manuaalinenVedä ketjua-€4,312.50
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-305-96 Hydraulinen rumpukannatin, Rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG7TWB HDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-manuaalinenVedä ketjua-€4,495.70
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-305-60-AC hydraulinen rummun pidike, rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8CUN HDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpSähköjohtoKäsiveivi115V AC€5,449.48
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-305-60-DC hydraulinen rumpukannatin, rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8CUP HDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hvSähköjohdotonKäsiveivi12V DC-€5,811.59
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-305-72-AC hydraulinen rummun pidike, rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8CUQ HDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpSähköjohtoVedä ketjua115V AC€5,602.49
Tarjouspyyntö
VESTIL HDC-305-72-DC hydraulinen rummun pidike, rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8CUR HDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hvSähköjohdotonVedä ketjua12V DC-€5,602.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDC-305-72 Hydraulinen rummun pidike, Rotaattori ja puomi, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen
€4,031.79 / yksikkö