VESTIL HCR-48-BRN suulakepuristettu letkun ja kaapelin ristikko, koko 48 tuumaa, ruskea

Varastossa
Tuote: AG7TVT Malli: HCR-48-BRN

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliramppi
Kaapelin avautumiskorkeus2 5 / 8 "
Koko10000 lbs.
VäriRuskea
Syvyys48 "
Korkeus1"
Pituus4 ft.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus3 / 4 "
Avausleveys2 5 / 8 "
Yhden pyörän kapasiteetti10000 lbs.
Leveys7 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.7
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)18.1
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusHinta
VESTIL HCR-48 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 48 tuuman koko | AA9TDM 1F141 HCR-48Hopea48 "4 ft.€266.04
VESTIL HCR-36 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 36 tuuman koko | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Hopea36 "3 ft.€180.71
VESTIL HCR-24 suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, 24 tuuman koko | AG7TVG HCR-24Hopea24 "2 ft.€125.79
VESTIL HCR-24-BK suulakepuristettu letku ja kaapeli Crossover, koko 24 tuumaa, musta | AG7TVH HCR-24-BKMusta24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-BRN suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, koko 24 tuumaa, ruskea | AG7TVJ HCR-24-BRNRuskea24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-Y suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, 24 tuuman koko, keltainen | AG7TVK HCR-24-YKeltainen24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-YB suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, koko 24 tuumaa, keltainen/musta | AG7TVL HCR-24-YBKeltainen Musta24 "2 ft.€164.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HCR-48-BRN suulakepuristettu letkun ja kaapelin ristikko, koko 48 tuumaa, ruskea
€246.18 / yksikkö