VESTIL Suulakepuristettu HCR-48-alumiiniletku/kaapeliristikko, 48 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA9TDM Malli: HCR-48Ristiviite: 1F141

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliramppi
Kaapelin avautumiskorkeus2 5 / 8 "
Koko10000 lbs.
Kanavan korkeus0.75 "
Kanavan leveys2.5 "
VäriHopea
Syvyys48 "
Korkeus1"
Pituus4 ft.
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliAlumiini
Maks. Kaapelin halkaisija3 / 4 "
Kanavien lukumäärä1
Avauskorkeus3 / 4 "
Avausleveys2 5 / 8 "
Yhden pyörän kapasiteetti10000 lbs.
TyyliPudota yli
Leveys7 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusHinta
VESTIL HCR-36 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 36 tuuman koko | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Hopea36 "3 ft.€212.09
VESTIL HCR-24 suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, 24 tuuman koko | AG7TVG HCR-24Hopea24 "2 ft.€125.79
VESTIL HCR-24-BK suulakepuristettu letku ja kaapeli Crossover, koko 24 tuumaa, musta | AG7TVH HCR-24-BKMusta24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-BRN suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, koko 24 tuumaa, ruskea | AG7TVJ HCR-24-BRNRuskea24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-Y suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, 24 tuuman koko, keltainen | AG7TVK HCR-24-YKeltainen24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-YB suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, koko 24 tuumaa, keltainen/musta | AG7TVL HCR-24-YBKeltainen Musta24 "2 ft.€164.45
VESTIL HCR-36-BK suulakepuristettu letku ja kaapeli Crossover, 36 tuuman koko, musta | AG7TVM HCR-36-BKMusta36 "3 ft.€175.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Suulakepuristettu HCR-48-alumiiniletku/kaapeliristikko, 48 tuuman koko
€277.86 / yksikkö