Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL HCR-24-YB suulakepuristettu letkun ja kaapelin ristikko, koko 24 tuumaa, keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG7TVL Malli: HCR-24-YB
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
€164.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliramppi
Kaapelin avautumiskorkeus2 5 / 8 "
Koko10000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Syvyys24 "
Korkeus1"
Pituus2 ft.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus3 / 4 "
Avausleveys2 5 / 8 "
Yhden pyörän kapasiteetti10000 lbs.
Leveys7 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)2.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)18.1
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusHinta
VESTIL HCR-48 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 48 tuuman koko | AA9TDM 1F141 HCR-48Hopea48 "4 ft.€277.86
VESTIL HCR-36 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 36 tuuman koko | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Hopea36 "3 ft.€212.09
VESTIL HCR-24 suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, 24 tuuman koko | AG7TVG HCR-24Hopea24 "2 ft.€125.79
VESTIL HCR-24-BK suulakepuristettu letku ja kaapeli Crossover, koko 24 tuumaa, musta | AG7TVH HCR-24-BKMusta24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-BRN suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, koko 24 tuumaa, ruskea | AG7TVJ HCR-24-BRNRuskea24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-24-Y suulakepuristettu letku- ja kaapeliristikko, 24 tuuman koko, keltainen | AG7TVK HCR-24-YKeltainen24 "2 ft.€137.24
VESTIL HCR-36-BK suulakepuristettu letku ja kaapeli Crossover, 36 tuuman koko, musta | AG7TVM HCR-36-BKMusta36 "3 ft.€175.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HCR-24-YB suulakepuristettu letkun ja kaapelin ristikko, koko 24 tuumaa, keltainen/musta
€164.45 / yksikkö