VESTIL HBS-86 rakenneulokesarja, 68.8 tuumaa x 96 tuumaa

Tuote: AG7TUJ Malli: HBS-86
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€277.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Värisininen
Sarakkeen korkeus96 "
Sarakeväli72 "
komponentitAaltosarja
Syvyys1.9375 "
Diagonaalisen tuen leveys82 3 / 4 "
Korkeus1.31 "
Vaakasuora tukilevyn leveys68 3 / 4 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötSARJA
Aaltosulkeiden lukumäärä2 vaaka- ja 1 diagonaalitukea
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko3
TyyppiSopii pystysuoraan uloketelineeseen 96
Leveys82.75 "
Toimii yhdessäSAC-812, SAC-824, SAC-836, SAC-848, DAC-812, DAC-824, DAC-836, DAC-848

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)174.63
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSarakkeen korkeusSarakeväliDiagonaalisen tuen leveysVaakasuora tukilevyn leveysAaltosulkeiden lukumääräpakkauskokoTyyppiHinta
VESTIL HBS-10123 Rakenneulokesarja, 36.8 tuumaa x 144 tuumaa koko | AG7TUB HBS-1012356.75 "120 ", 144"36 "56 3 / 4 "32 3 / 4 "3 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet5Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 120 ja 144€250.43
Tarjouspyyntö
VESTIL HBS-10124 Rakenneulokesarja, 44.8 tuumaa x 144 tuumaa koko | AG7TUC HBS-1012464.75 "120 ", 144"48 "64 3 / 8 "44 3 / 4 "3 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet5Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 120 ja 144€283.48
Tarjouspyyntö
VESTIL HBS-10125 Rakenneulokesarja, 56.8 tuumaa x 144 tuumaa koko | AG7TUD HBS-1012573.12 "120 ", 144"60 "73 1 / 8 "56 3 / 4 "3 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet5Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 120 ja 144€344.86
Tarjouspyyntö
VESTIL HBS-10126 Rakenneulokesarja, 68.8 tuumaa x 144 tuumaa koko | AG7TUE HBS-1012682.75 "120 ", 144"72 "82 3 / 4 "68 3 / 4 "3 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet5Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 120 ja 144€518.13
Tarjouspyyntö
VESTIL HBS-83 Rakenneulokesarja, 32.8 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7TUF HBS-8356.75 "96 "36 "56 3 / 4 "32 3 / 4 "2 vaaka- ja 1 diagonaalitukea3Sopii pystysuoraan uloketelineeseen 96€144.56
Tarjouspyyntö
VESTIL HBS-84 Rakenneulokesarja, 44.8 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7TUG HBS-8464.75 "96 "48 "64 3 / 4 "44 3 / 4 "2 vaaka- ja 1 diagonaalitukea3Sopii pystysuoraan uloketelineeseen 96€154.54
Tarjouspyyntö
VESTIL HBS-85 Rakenneulokesarja, 56.8 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7TUH HBS-8573.12 "96 "60 "73 1 / 8 "56 3 / 4 "2 vaaka- ja 1 diagonaalitukea3Sopii pystysuoraan uloketelineeseen 96€173.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HBS-86 rakenneulokesarja, 68.8 tuumaa x 96 tuumaa
€277.75 / yksikkö