ORION 4 RBP P-ansa 4 tuumaa Ei napapolypropeenia | AD2LXN 3RDG4

ORION 4 RBP P-trap 4 tuumaa ei napaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AD2LXN Malli: 4 RBPRistiviite: 3RDG4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€684.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko4"
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 11/2 RBP P-ansa 1 1/2 tuumaa Ei napaa polypropyleeni | AD2LXK 3RDG1 11/2 RBP1.9 "1.5 "€122.71
ORION 2 RBP P-ansa 2 tuumaa Ei napaa polypropyleeni | AD2LXL 3RDG2 2 RBP2.375 "2"€158.81
ORION 3 RBP P-ansa 3 tuumaa Ei napaa polypropyleeni | AD2LXM 3RDG3 3 RBP3.498 "3"€311.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 4 RBP P-trap 4 tuumaa ei napaa polypropeenia
€684.39 / yksikkö