VESTIL HB-C-8-6 Heavy Duty uloketukisarja, koko 96 x 72 tuumaa

Tuote: AG7TTM Malli: HB-C-8-6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€344.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Rack Brace -sarja
Värisininen
komponentitAaltosarja
Syvyys71.5 "
hyödyt96" ja 120" pystysuora
Korkeus120 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus4"
MateriaaliTeräs
MittayksikötSARJA
Aaltosulkeiden lukumäärä2 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet
Kiinnitysreikien määrä4
pakkauskoko4
TyyppiSopii pystysuoraan uloketelineisiin 96 ja 120
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyshyödytKorkeusAaltosulkeiden lukumääräpakkauskokoTyyppiHinta
VESTIL HB-C-14-3 Heavy Duty -ulokesarja, 144 x 36 tuuman koko | AG7TTC HB-C-14-335.5 "144" ja 168" pystysuora168 "3 vaaka- ja 4 diagonaalista olkaimet7Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 144 ja 168€190.24
VESTIL HB-C-14-4 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 144 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7TTD HB-C-14-447.5 "144" ja 168" pystysuora168 "3 vaaka- ja 4 diagonaalista olkaimet7Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 144 ja 168€353.53
VESTIL HB-C-14-5 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 144 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG7TTE HB-C-14-559.5 "144" ja 168" pystysuora168 "3 vaaka- ja 4 diagonaalista olkaimet7Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 144 ja 168€426.61
VESTIL HB-C-14-6 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 144 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG7TTF HB-C-14-671.5 "144" ja 168" pystysuora168 "3 vaaka- ja 4 diagonaalista olkaimet7Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 144 ja 168€462.27
Tarjouspyyntö
VESTIL HB-C-14-7 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 144 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG7TTG HB-C-14-783.5 "144" ja 168" pystysuora168 "3 vaaka- ja 4 diagonaalista olkaimet7Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 144 ja 168€490.98
Tarjouspyyntö
VESTIL HB-C-14-8 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 144 x 96 tuuman koko | AG7TTH HB-C-14-895.5 "144" ja 168" pystysuora168 "3 vaaka- ja 4 diagonaalista olkaimet7Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 144 ja 168€521.01
VESTIL HB-C-8-3 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 96 x 36 tuuman koko | AG7TTJ HB-C-8-335.5 "96" ja 120" pystysuora120 "2 vaaka- ja 2 diagonaalista olkaimet4Sopii pystysuoraan uloketelineisiin 96 ja 120€127.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HB-C-8-6 Heavy Duty uloketukisarja, koko 96 x 72 tuumaa
€344.99 / yksikkö