VESTIL H-2000-3 Economy-ketjunostin kontilla, 2000 lb., 3-vaihe, oranssi, teräs

Varastossa
Tuote: AG7TPU Malli: H-2000-3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,403.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Painikkeen jännite24V
Koko2000 lbs.
Ketju Dia.7mm
Ketjunnostimen pituus15 ft.
VäriOranssi
Jalkoja minuutissa17
Sopii palkkilaippaan WJopa 1 1/4 "
Sopii palkin laipan leveyteenJopa 1 1/4"
Käsiohjausjohto15 ft.
Päähuone22-13 / 16 "
sisäkorkeus22 13 / 16 "
Päätilan koko22 13 / 16 "
Korkeus14 "
Koukun avaaminen1 1 / 4 "
HP2 1/9 hv
Pituus21 "
Nostonopeus17 FPM
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
MountKoukku
AsennustyyliKoukku
Ylikuormituslämpösuoja104 astetta F
Vaihe3
tehoVaihe 3
Virtajohdon pituus8 ft.
Nappi24V
Painikejännite24V
Terminen ylikuormitussuoja40 astetta C (104 F)
Nopeus (FPM)17
Jännite220 / 440V
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHPPituusVaiheJänniteLeveysHinta
VESTIL H-2000-1 Economy Ketjunostin kontilla, 2000 lb., 1 vaihe, oranssi, teräs | AG7TPT H-2000-115 3 / 8 "1 3/5 hv11 4 / 9 "1110 / 220V20 1 / 8 "€3,403.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-2000-3 Economy-ketjunostin kontilla, 2000 lb., 3-vaihe, oranssi, teräs
€3,403.37 / yksikkö