Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FSP-48-Y-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 48 tuumaa x 2 tuumaa, keltainen | AG7THC

VESTIL FSP-48-Y-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 48 tuumaa x 2 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7THC Malli: FSP-48-Y-PS

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki ja tukikohta
LiitetyyppiPohjassa on (4) kiinnitysreikää
Pohjan pituus2.25 "
PohjamateriaaliaABS
Pohjan leveys2.25 "
Sisältää paristotEi
VäriKeltainen
Halkaisija2"
Korkeus48 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys2.25 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
HS-koodi3926900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKorkeusKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
VESTIL FSP-24-Y-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 24 tuumaa x 2 tuumaa, keltainen | AG7TGP FSP-24-Y-PS2.25 "2.25 "24 "2.25 "2.25 "€61.49
VESTIL FSP-36-Y-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 36 tuumaa x 2 tuumaa, keltainen | AG7TGW FSP-36-Y-PS3"3"36 "3"3"€70.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FSP-48-Y-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 48 tuumaa x 2 tuumaa, keltainen
€74.28 / yksikkö