VESTIL FORK-R-54 haarukan jatkosäilytystelineet, 46 x 40 x 54 tuumaa | AG7TFN

VESTIL FORK-R-54 haarukan jatkosäilytystelineet, 46 x 40 x 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TFN Malli: FORK-R-54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkapidennysteline
Koko400 lbs.
Värisininen
Syvyys45.75 "
Korkeus54.19 "
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan jatkeen pituus96 "
Max. Haarukan pituus96 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukan jatkeen pituus60 "
Min. Haarukan pituus60 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FORK-R-54 haarukan jatkosäilytystelineet, 46 x 40 x 54 tuumaa
€629.96 / yksikkö