VESTIL FNHT-500 kuitu/nylon käsitrukki, 18 x 21 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TFH Malli: FNHT-500

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyri takakuorma
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.10 "
Pyörän koko10 "x3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3 1 / 2 "
VäriMusta
Syvyys18 "
Korkeus48 "
Pituus18 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliKuitua, Nylonia
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7"
Nenälevyn pituus7"
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys14 "
Pyörän määrä2
KäyttääYleinen tarkoitus
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FNHT-500 kuitu/nylon käsitrukki, 18 x 21 x 48 tuumaa
€184.69 / yksikkö