VESTIL FM-PP muunnossarja, FM:stä PP:hen, Edge-o-telakkataso

Varastossa
Tuote: AG7TFC Malli: FM-PP

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,355.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge-O-Dockleveler -lisävaruste
VäriMusta, hopea
Korkeus6"
Pituus36 "
MittayksikötJOKA
TyyppiMuunnossarja (mekaanisesta käsipumppuun)
Leveys12 "
Toimii yhdessäFM-0648, FM-2066, FM-2072, FM-2078, FM-2566, FM-2572, FM-3066, FM-3072

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8471900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
VESTIL FM-FM -muunnossarja, koukku ja kahva -tyyli Edge-o-doccklevelerille | AG7TEZ FM-FM3"44 "Muunnossarja (koukkutyyli kahvatyyliin)3"€555.53
VESTIL FM-PE muunnossarja, FM to PE, Edge-o-telakkataso | AG7TFB FM-PE6"36 "Muunnossarja (mekaanisesta sähköön)12 "€2,637.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FM-PP muunnossarja, FM:stä PP:hen, Edge-o-telakkataso
€1,355.74 / yksikkö