Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 2907-24D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KME 4KRR3

ACCURIDE C 2907-24D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KME Malli: C 2907-24DRistiviite: 4KRR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus24 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäVipu
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus115 lb
Matala profiilin korkeus1.62 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiKiinnike
Yli matka2"
Ruuvin koko#8-32, #10-32, #8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti115 lb
Sivutila0.38 "
Testattu laatikon leveys16 "
Matkan pituus26 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)
    • Yli matkan (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 2907-18D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMD 4KRR2 C 2907-18D18 "2€183.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 2907-24D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€201.77 /pakkaus