Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0400 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, 100 pk | AE2GNR 4XFZ5

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0400 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2GNR Malli: U70556.025.0400Ristiviite: 4XFZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pään tyyliLitteä, Phillips-pää
Pituus4"
Materiaali410 ruostumaton teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus3"
Min. Upotus1"
TyyppiBetoni ja muuraus
Lopullinen leikkaus (Lb.)760 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)600 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5278
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0400 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, 100 pk
€172.12 /pakkaus