VESTIL FHSN-2-20 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 jalkaa, Knockdown | AG7TBQ

VESTIL FHSN-2-20 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 jalkaa, pudotus

Varastossa
Tuote: AG7TBQ Malli: FHSN-2-20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,639.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusEi
Pohjan pituus229.25 "
Pohjan leveys64.5 "
Palkin korkeus10.13 "
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiKääntyvät (4) asennon lukituspyörät rullalaakereilla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Laipan leveys4"
Korkeus130.5 "
I säteen pituus240 "
Pituus239.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys120.375 "
Max. Kokonaiskorkeus130.5 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
TyyliKaataa
I-palkin alla maanpituuteen120 3 / 8 "
Käytettävä säteen pituus209.75 "
Käyttökelpoinen pituus209.75 "
Leveys64.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 477
Laivan korkeus (cm)331.47
Laivan pituus (cm)608.97
Laivan leveys (cm)163.35
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyhjennysKokoRullamateriaaliI-palkin alla maanpituuteenKäytettävä säteen pituusLeveysPyörän leveysLaipan leveysHinta
VESTIL FHSN-10-10 kiinteä pukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa | AG7TBL FHSN-10-10122.875 "10000 lbs.Pallografiittiteräs122 1 / 8 "89.75 "64.5 "3"4"€7,962.26
VESTIL FHSN-10-15 Kiinteä pukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa | AG7TBM FHSN-10-15122.875 "10000 lbs.Pallografiittiteräs122 1 / 8 "149.75 "64.5 "3"4"€10,213.08
VESTIL FHSN-2-10 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa, Knockdown | AG7TBN FHSN-2-10120.375 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€3,516.41
VESTIL FHSN-2-15 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa, Knockdown | AG7TBP FHSN-2-15120.375 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon120 3 / 8 "149.75 "64.5 "2"4"€3,829.92
VESTIL FHSN-4-10 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa, Knockdown | AG7TBR FHSN-4-10120.375 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"€3,848.67
VESTIL FHSN-4-15 Kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa, Knockdown | AG7TBT FHSN-4-15120.375 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon121 1 / 16 "149.75 "64.5 "2"4"€4,385.56
VESTIL FHSN-4-20 kiinteä pukkinosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti, 20 jalkaa, Knockdown | AG7TBU FHSN-4-20120.375 "4000 lbs.Lasitäytetty nailon121 1 / 16 "209.75 "64.5 "2"4"€6,457.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHSN-2-20 kiinteä pukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 20 jalkaa, pudotus
€4,639.01 / yksikkö