VESTIL FHCR-48-36-4-4H valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, koko 48 x 36 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TAL Malli: FHCR-48-36-4-4H

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,294.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli Crossover Pad
Koko2000 lbs.
VäriHopea
Syvyys36 "
Korkeus4 3 / 8 "
Pituus3 ft.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus4"
Avausleveys4"
Levyn paksuus3 / 8 "
Käytettävä jännekorkeus4"
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)11.11
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä jännekorkeusVäriSyvyysKäytettävä välileveysLeveysKorkeuseräPituusHinta
VESTIL FHCR-24-36-4 valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, 24 x 36 tuuman koko | AG7TAB FHCR-24-36-43"Hopea36 "-24 "3 3 / 8 "Kaapeli Crossover Pad3 ft.€721.70
VESTIL FHCR-24-36-4-4H valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, 24 x 36 x 4 tuuman koko | AG7TAC FHCR-24-36-4-4H4"Hopea36 "-24 "4 3 / 8 "Kaapeli Crossover Pad3 ft.€661.50
VESTIL FHCR-24-40-8 valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, 24 x 40 tuuman koko | AG7TAD FHCR-24-40-83"Hopea40 "-24 "3 3 / 8 "Kaapeli Crossover Pad3 1/3 jalkaa€701.19
VESTIL FHCR-24-40-8-4H valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, 24 x 40 x 4 tuuman koko | AG7TAE FHCR-24-40-8-4H4"Hopea40 "-24 "4 3 / 8 "Kaapeli Crossover Pad3 1/3 jalkaa€710.65
VESTIL FHCR-24-44-12 valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, 24 x 44 tuuman koko | AG7TAF FHCR-24-44-123"Hopea44 "-24 "3 3 / 8 "Kaapeli Crossover Pad3 3/5 jalkaa€743.94
VESTIL FHCR-24-44-12-4H valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, 24 x 44 x 4 tuuman koko | AG7TAG FHCR-24-44-12-4H4"Hopea44 "-24 "4 3 / 8 "Kaapeli Crossover Pad3 3/5 jalkaa€741.85
VESTIL FHCR-24-48-16 Valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, 24 x 48 tuuman koko | AG7TAH FHCR-24-48-163"Hopea48 "-24 "3 3 / 8 "Kaapeli Crossover Pad4 ft.€631.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FHCR-48-36-4-4H valmistettu alumiiniletku ja kaapelisilta, koko 48 x 36 x 4 tuumaa
€1,294.65 / yksikkö