Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 98-3170 Hvlp-ruiskutuspistoolisarja Gravity | AC3HKV 2TKP4

BINKS 98-3170 Hvlp-ruiskutuspistoolisarja Gravity

Varastossa
Tuote: AC3HKV Malli: 98-3170Ristiviite: 2TKP4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€490.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP-ruiskupistoolisarja
Ilmankulutus12.0 cfm @ 30 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti1 qt. 8 unssia.
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPainovoima
Suuttimen koko0.051 "/ 1.3 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueHyvin matala tai keskitasoinen
Kuvion koko10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.664
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 98-3170 Hvlp-ruiskutuspistoolisarja Gravity
€490.22 / yksikkö