Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FEG-C polyuretaanivaahtoreunasuoja, koko 36 tuumaa, Flex polypropeenivaahto

Varastossa
Tuote: AE4QZH Malli: FEG-CRistiviite: 5MKE4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
LiitetyyppiItsekiinnittyvät
VäriKeltainen Musta
Syvyys0.3125 "
Korkeus1.5 "
Pituus40 "
Materiaalipolyuretaani
pakkauskoko1
Aukon pituus3 / 4 "
Slot Width5 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3921131100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAukon pituusSlot WidthLeveysHinta
VESTIL FEG-A polyuretaanivaahto reunasuoja, 36 tuuman koko, 1 1/2 tuuman Flex Poly | AE4QZF 5MKE2 FEG-A0.3125 "1.5 "3 / 4 "5 / 16 "1.5 "€55.76
VESTIL FEG-B polyuretaanivaahtoreunasuoja, 36 tuuman koko, joustava polypropeeni | AE4QZG 5MKE3 FEG-B0.3125 "0.81 "--2.38 "€59.60
VESTIL FEG-D polyuretaanivaahtoreunasuoja, 36 tuuman koko, joustava polypropeeni | AE4QZJ 5MKE5 FEG-D1"1.5 "1"1"1.5 "€58.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FEG-C polyuretaanivaahtoreunasuoja, koko 36 tuumaa, Flex polypropeenivaahto
€59.63 / yksikkö