VESTIL FE-5-63-T haarukan jatke, kolmio, pituus 63 tuumaa x leveys 5 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RYE Malli: FE-5-63-T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,149.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys40.12 "
Sopii haarukan jatkeen sisäkorkeudelle2"
Sopii haarukan jatkeen sisäleveyteen5"
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille5.5 "
Haarukan jatkosuunnitteluKolmion muotoinen
Haarukan pituus63 "
Haarukan leveys5"
Korkeus4.94 "
Sisäleveys5-1 / 2 "
Pituus63 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.31 "
MountSilmukka tyyli
Asenna tyyppiSilmukka tyyli
Teräksen paksuus5 / 16 "
Käyttökelpoinen haarukan jatke sisäleveys5 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus63 "
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)12.54
Laivan pituus (cm)167.96
Laivan leveys (cm)18.73
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKäyttökelpoinen pituusLeveysKorkeusVäriHinta
VESTIL FE-4-54-T haarukan jatke, kolmio, 54 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys, keltainen, teräs | AG7RWT FE-4-54-T4000 lbs.-6.38 "4.75 "Keltainen€944.81
VESTIL FE-4-63-T haarukan jatke, kolmio, pituus 63 tuumaa x leveys 4 tuumaa, keltainen, teräs | AG7RWZ FE-4-63-T4000 lbs.-6.38 "4.75 "Keltainen€1,037.88
VESTIL FE-5-54-T haarukan jatke, kolmio, 54 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys, keltainen, teräs | AG7RXY FE-5-54-T4000 lbs.-7.38 "4.94 "Keltainen€1,092.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FE-5-63-T haarukan jatke, kolmio, pituus 63 tuumaa x leveys 5 tuumaa, keltainen, teräs
€1,149.56 / yksikkö