VESTIL FE-5-63-R haarukan jatke, pyöreä, pituus 63 tuumaa x leveys 5 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RYC Malli: FE-5-63-R

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,149.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatke
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys40.12 "
Sopii haarukan jatkeen sisäkorkeudelle2"
Sopii haarukan jatkeen sisäleveyteen5"
Haarukan paksuudelle2"
Fork Widthille5.5 "
Haarukan jatkosuunnitteluPyöristetty (kupolin muotoinen)
Haarukan pituus63 "
Haarukan leveys5"
Korkeus5.06 "
Sisäleveys5-1 / 2 "
Pituus63 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus0.31 "
MountSilmukka tyyli
Asenna tyyppiSilmukka tyyli
Teräksen paksuus5 / 16 "
Käyttökelpoinen haarukan jatke sisäleveys5 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus63 "
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)12.86
Laivan pituus (cm)168.28
Laivan leveys (cm)18.73
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysFork WidthilleHaarukan pituusHaarukan leveysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL FE-4-54-R haarukan jatke, pyöreä, 54 tuuman pituus x 4 tuuman leveys, keltainen, teräs | AG7RWQ FE-4-54-R56.5 "4.5 "54 "4"4.56 "54 "6.38 "€944.92
VESTIL FE-4-63-R haarukan jatke, pyöreä, pituus 63 tuumaa x leveys 4 tuumaa, keltainen, teräs | AG7RWX FE-4-63-R40.12 "4.5 "63 "4"4.56 "63 "6.38 "€1,037.95
VESTIL FE-5-54-R haarukan jatke, pyöreä, 54 tuuman pituus x 5 tuumaa leveys, keltainen, teräs | AG7RXW FE-5-54-R40.12 "5.5 "54 "5"5.06 "54 "7.38 "€1,092.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FE-5-63-R haarukan jatke, pyöreä, pituus 63 tuumaa x leveys 5 tuumaa, keltainen, teräs
€1,149.54 / yksikkö