VESTIL FDOL-2448-12 Hardwood Dolly, Vin-päällystetty, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RWE Malli: FDOL-2448-12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriMusta
Kannen korkeus7"
Kannen pituus48 "
Kannen tyyppiVinyyli päällystetty
Kannen leveys24 "
Syvyys48 "
Korkeus8.19 "
Pituus48 "
Materiaalijalopuu
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Koko48 "x 24" x 7 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoPyörän kokoLeveysKannen korkeusKannen pituusKannen leveysSyvyysHinta
VESTIL FDOL-1624-12 Hardwood Dolly, Vin-päällystetty, 1200 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "€239.09
VESTIL FDOL-1624-9 Hardwood Dolly, Vin-päällystetty, 900 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7RWB FDOL-1624-924 "x 16" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "€230.39
VESTIL FDOL-2436-12 Hardwood Dolly, Vin-päällystetty, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7RWC FDOL-2436-1236 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "€297.80
VESTIL FDOL-2436-9 Hardwood Dolly, Vin-päällystetty, 900 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7RWD FDOL-2436-936 "x 24" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"24 "5 3 / 4 "36 "24 "36 "€290.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDOL-2448-12 Hardwood Dolly, Vin-päällystetty, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuumaa
€363.66 / yksikkö