VESTIL FDC-30 terässatularumpuadapterin pidike/rotaattori, 30 gallonan rummut | AG7RVX

VESTIL FDC-30 terässatularummun sovitinteline/rotaattori, 30 gallonan rummut

Varastossa
Tuote: AG7RVX Malli: FDC-30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusovitin
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Värisininen
Syvyys24 "
Rummun pään suunnitteluAvoin, kiinni
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal.
Korkeus3"
Pituus20.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys16.31 "
Toimii yhdessäHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDC-30 terässatularummun sovitinteline/rotaattori, 30 gallonan rummut
€370.83 / yksikkö