VESTIL FDA-550 rumpusovitin, säätövarsi, 28.75 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG7RVV Malli: FDA-550

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusovitin
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
Värisininen
Syvyys10 "
Rumpu Dia.21 "
Rummun pään suunnitteluAvoin, kiinni
RumpumateriaaliKuitu, Muovi
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Sopii rummun halkaisijaan12 "- 21"
Sopii rummun korkeuteen28 "- 36"
Korkeus36.75 "
Pituus36.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Rummun korkeus36 "
MittayksikötJOKA
Min. Käden pituus28 3 / 4 "
Min. Rumpu Dia.12 "
Min. Rummun korkeus28 "
Leveys4"
Toimii yhdessäHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)93.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDA-550 rumpusovitin, säätövarsi, 28.75 tuumaa pitkä
€254.73 / yksikkö