VESTIL FCHT-34 arkistokaappikäsitrukki, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RVQ Malli: FCHT-34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostokaapin käsiauto
Varren laajennus33 "
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.6"
Pyörän koko6 "x2"
Pyörän tyyppiPoly poly
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys13.25 "
Laajennettu korkeus62 15 / 16 "
Korkeus62.94 "
Pituus13.25 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kaapin korkeus56 "
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys5"
Nenälevyn pituus5"
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys14.375 "
Pyörän määrä2
Sisään vedetty korkeus37 15 / 16 "
KäyttääYleinen tarkoitus
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppiPoly poly
Pyörän leveys2"
Leveys20.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)159.86
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)49.69
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FCHT-34 arkistokaappikäsitrukki, 600 Lb. Kapasiteetti
€814.69 / yksikkö