VESTIL ETT-254 Economy Transporter And tilter, 2000 Lb. capacity, blue | AG7RRN

VESTIL ETT-254 Economy Kuljetin ja kallistuskone, 2000 Lb. kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7RRN Malli: ETT-254

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,189.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kuormalavan kallistaja
Koko2500 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Kahvan korkeus41.63 "
Korkeus42.56 "
SisältääIrrotettava kahva
Pituus55.13 "
Tason korkeus10 "
NostotoimintotyyppiJalka toimii
Huulen korkeus2 1 / 2 "
Kantavuus2500 paunaa.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus27.69 "
Max. Kallistuskulma23 astetta
Maks. Matkan pituus17.6875 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus10 "
Pyörän määrä4
Platform Pituus42.25 "
Alustan tyyliKallistaa
Alustan leveys40 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Leveys40.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)105.73
Laivan pituus (cm)141.13
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ETT-254 Economy Kuljetin ja kallistuskone, 2000 Lb. kapasiteetti, sininen
€2,189.22 / yksikkö