Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2171-2 Reamer kierre umpikovametalli | AD6RFH 49L664

WALTER TOOLS F2171-2 Reamer spiraali, kiinteä kovametalli

Varastossa
Tuote: AD6RFH Malli: F2171-2Ristiviite: 49L664

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
Viiste (aste)45
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.078 "
Halkaisija5 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus15 / 32 "
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.157 "
Varren koko0.157 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.84
Laivan pituus (cm)7.75
Laivan leveys (cm)0.89
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2171-2 Reamer spiraali, kiinteä kovametalli
€145.16 / yksikkö