VESTIL EPT-S-2748-33 Puolisähköinen haarukkavaunu, 3300 Lb. Kapasiteetti | AG7RQN

VESTIL EPT-S-2748-33 Puolisähköinen haarukkavaunu, 3300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RQN Malli: EPT-S-2748-33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,551.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolielektrinen lava Jack
Sisältää paristotKyllä
Koko3300 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Laturin tulojännite110V AC
VäriKeltainen Musta
Syvyys65.75 "
Vetopyörän halkaisija9 7 / 8 "
Aja pyörän leveyttä3 1 / 8 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan alhainen korkeus3.2 "
Haarukan leveys27 "
KehysmateriaaliTeräs
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus46 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus49.25 "
Yksilöllinen haarukan leveys6 1 / 4 "
Pituus65.75 "
Nosta korkeus7.8 "
Nostonopeus lastattu1 3/8 tuumaa/sek.
Nostonopeus kuormittamaton1 9/16 tuumaa/sek.
Kuormarullan halkaisija3"
Kuormarullan leveys3 3 / 4 "
Pienennä nopeutta kuormalla1 9/16 tuumaa/sek.
Pienennä nopeutta ilman kuormaa1 3/16 tuumaa/sek.
Alennettu korkeus3.2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus4.6 "
MittayksikötJOKA
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus7.8 "
Rulla Dia.3"
Telan leveys3.75 "
Stabilisaattorin rullan halk.3"
Matkanopeus kuorman kanssa1.7 mph
Ajonopeus Ilman kuormaa1.8 mph
Kääntösäde52 "
Jännite24V DC-
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 303.3
Laivan korkeus (cm)125.1
Laivan pituus (cm)167.01
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-S-2748-33 Puolisähköinen haarukkavaunu, 3300 Lb. Kapasiteetti
€7,551.33 / yksikkö