VESTIL EPT-4048-45-RL Teräksinen sähkökäyttöinen rullalavatrukki, 40 tuumaa x 48 tuumaa 4500 lb. Kapasiteetti, musta | CE3DBV

VESTIL EPT-4048-45-RL Teräksinen sähkökäyttöinen rullalavatrukki, 40 tuumaa x 48 tuumaa 4500 lb. Kapasiteetti, musta

Tuote: CE3DBV Malli: EPT-4048-45-RL
€15,924.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Sisältää paristotKyllä
akun jännite6V
Koko4500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen Musta
Syvyys73.5 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys40 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
Kahvan korkeus48 "
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Alennettu korkeus0"
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet10A
Maks. Matkan pituus40.12 "
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä4
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus7 7 / 8 "
Rulla Dia.35 1/2 "- 51"
Jännite24V
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
VESTIL EPT-4548-45-RL Teräksinen sähkökäyttöinen rullalavatrukki, 45 tuumaa x 48 tuumaa 4500 lb. Kapasiteetti, musta | CE3DBW EPT-4548-45-RLTeräs-
Tarjouspyyntö
VESTIL EPT-RL-4048-45 sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 40 x 48 tuuman koko | CE3DBX EPT-RL-4048-45Alumiini€13,633.77
Tarjouspyyntö
VESTIL EPT-RL-4548-45 Sähkökäyttöinen rullalavatrukki, 45 x 48 tuuman koko | CE3DBY EPT-RL-4548-45-€13,963.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EPT-4048-45-RL Teräksinen sähkökäyttöinen rullalavatrukki, 40 tuumaa x 48 tuumaa 4500 lb. Kapasiteetti, musta
€15,924.57 / yksikkö