VESTIL ENVIR-BIN Triple Bin -kierrätyssuppilo, 2000 lb., terästä

Tuote: AG7RPD Malli: ENVIR-BIN
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,295.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmilokeroinen kierrätyssuppilo
Sisältää paristotEi
Säiliön syvyys46 5 / 16 "
Säiliön korkeus23 5 / 16 "
Säiliön pituus46-5 / 16 "
Säiliön tilavuus1/2 ov. yd.
Altaan leveys24 "
Koko2000 lbs.
VäriSininen, punainen, vihreä
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys7"
Kaatumiskulma90 astetta
Fork Pocket Center22.75 "
Haarukan taskussa2"
Haarukka taskun pituus22 3 / 4 "
Haarukan taskun leveys7"
Mitata12 ga.
Mittari (teräs)12 ga.
Korkeus27.13 "
Suppilon korkeus23.3125 "
Suppilon pituus46.3125 "
Suppilon tyyppiKolminkertainen säiliö
Suppilon leveys80.312 "
Pituus57.69 "
MateriaaliTeräs
Max. kapasiteetti2000 lbs.
PinottavaEi
Tilavuus1-1 / 2 ov. yd.
Leveys80.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 487.35
Laivan korkeus (cm)72.23
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)199.55
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ENVIR-BIN Triple Bin -kierrätyssuppilo, 2000 lb., terästä
€4,295.24 / yksikkö