VESTIL EHN-40-C-AH Ilma-/käsipumppu Hydrauliliikkeen nosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLF

VESTIL EHN-40-C-AH Ilma-/käsipumppu Hydrauliliikkeen nosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7RLF Malli: EHN-40-C-AH
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,059.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen moottorinosturi
Puomin korkeus @ 1,000 lbs.3 "- 102"
Puomin korkeus @ 2,000 lbs.9 "- 97"
Puomin korkeus @ 3,000 lbs.15 "- 91"
Puomin korkeus @ 4,000 lbs.21 "- 86"
Koko4000 lbs.
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliValuteräs
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Ketjun pituus11" koukulla
Romahtanut korkeus66 "
Kutistettu pituus22 "
Tiivistetty leveys32 "
VäriKeltainen
Syvyys72 "
Laajennettavat jalatEi
Taitteen tyyppiKyllä
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.3 1 / 2 "
Korkeus58 "
Sisältää kiinnityslaitteistonKyllä
Jalkojen suunnitteluTaitettava
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Max. Puomin korkeus täydessä laajennuksessa86 "
Max. Kuormituskapasiteetti täydellä laajennuksella1102 lbs.
MittayksikötJOKA
Keskipyörä Dia.3"
Keskimmäinen pyörän leveys1 1 / 4 "
Kokonaissyvyys72 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys43 "
Painin käyttöPneumaattinen
Ram Tonnage8
Tavoita @ 1,000 lbs.61 "
Tavoita @ 2,000 lbs.53 "
Tavoita @ 3,000 lbs.46 "
Tavoita @ 4,000 lbs.39 "
Takapyörän halkaisija.3 1 / 2 "
TeleskooppipuomiEi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.05
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8426990000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän yksikön ketjun pituus?

V. Ketju on 7 tuumaa pitkä.

K. Mikä on putkien seinämän paksuus?

V. Putkien seinämän paksuus on 1/8 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHN-40-C-AH Ilma-/käsipumppu Hydrauliliikkeen nosturi, 4000 Lb. Kapasiteetti
€1,059.41 / yksikkö