VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, koko 32 x 48 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RKU Malli: EHLT-WS-3248-1.5-36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,240.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko1500 lbs.
VäriKeltainen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus36 "
Pituus64 "
Nostonopeus13 s/ft.
Nostokorkeus max.29 "
Alempi/Kohotettu korkeus7 "- 36"
Alennettu korkeus7"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus29 "
Moottori HP1 1/2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys32 "
VirtalähdeSähköjohto
Tehoyksikön korkeus12-1 / 2 "
Tehoyksikön pituus32-1 / 2 "
Tehoyksikön leveys12 "
Korotettu korkeus36 "
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Kaukosäätimen tehoyksikön korkeus12 1 / 2 "
Kaukosäätimen virtayksikön pituus32 1 / 2 "
Kaukosäätimen tehoyksikön leveys12 "
Matkustusaika13 sekuntia.
Jännite460V AC
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 186.3
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoAlempi/Kohotettu korkeusMatkustusaikaHinta
VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, 24 x 48 tuumaa, keltainen, teräs | AG7RKT EHLT-WS-2448-1.5-3664 "24 "36 "1500 lbs.-13 sekuntia.€4,170.85
VESTIL EHLT-WS-4048-1.5-36 Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, 40 x 48 tuumaa, keltainen, teräs | AG7RKV EHLT-WS-4048-1.5-3664 "40 "36 "1500 lbs.-13 sekuntia.€4,359.75
VESTIL EHLT-WS-2436-1.5-31 Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, 24 x 36 tuumaa, keltainen, teräs | CE3DAM EHLT-WS-2436-1.5-3164 "24 "31 "1500 lbs.-13 sekuntia.€4,030.38
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-WS-2436-PSS Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, 1500 lb., 24 x 36 tuumaa, keltainen | CE3DAN EHLT-WS-2436-PSS64 "24 "31 "1500 lbs.--€12,125.97
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-WS-2448-PSS Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, 1500 lb., 24 x 48 tuumaa, keltainen | CE3DAP EHLT-WS-2448-PSS64 "24 "36 "1500 lbs.-13 sekuntia.€12,032.81
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLT-WS-4048-PSS Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, 1500 lb., 40 x 48 tuumaa, keltainen | CE3DAQ EHLT-WS-4048-PSS64 "40 "36 "1500 lbs.-13 sekuntia.€12,589.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Työasema Sähköinen hydraulinen saksipöytä, koko 32 x 48 tuumaa, keltainen, teräs
€4,240.91 / yksikkö