VESTIL EH-4854 Economizer -telakointilevy, 3300 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini | AG7REN

VESTIL EH-4854 Economizerin telakointilevy, 3300 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7REN Malli: EH-4854

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,315.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Taivuta kulma11 astetta
Koko3300 lbs.
VäriHopea
Etäisyys mutkan ja telakointilevyn reunan välillä9"
Korkeus12 1 / 2 "
Korkeusero8"
Jalan korkeus12 "
Pituus54 "
Kantavuus3300 lbs.
MateriaaliAlumiini
Levyn paksuus1 / 2 "
StandardiOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusKorkeuseroHinta
VESTIL EH-3024 Economizer -telakointilevy, 5200 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 24 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-€455.22
VESTIL EH-3030 Economizer -telakointilevy, 4100 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-€522.48
VESTIL EH-3036 Economizer -telakointilevy, 3500 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-€635.54
VESTIL EH-3048 Economizer -telakointilevy, 2600 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-€818.87
VESTIL EH-3624 Economizer -telakointilevy, 6200 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-€534.05
VESTIL EH-3630 Economizer -telakointilevy, 5100 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-€582.73
VESTIL EH-3636 Economizerin telakointilevy, 4300 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko, hopea, alumiini | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-€725.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EH-4854 Economizerin telakointilevy, 3300 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini
€1,315.75 / yksikkö