VESTIL EH-3030 Economizerin telakointilevy, 4100 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7RDW Malli: EH-3030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma11 astetta
Pohjalevyn paksuus0.5 "
Taivuta kulma11 astetta
Viistokulma11 astetta
Koko4100 lbs.
VäriHopea
Etäisyys mutkan ja telakointilevyn reunan välillä9"
Etäisyys Bendistä reunaan9"
VetimetKyllä
Korkeus6.5 "
Korkeusero4"
Korkeusero kuorma-auton ja oven välillä4"
Korkeusero4"
Jalan korkeus6"
Jalan pituus6"
Pituus30 "
Kantavuus4100 lbs.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys36 "
Levyn paksuus1 / 2 "
StandardiOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Käyttökelpoinen pituus30 "
Käytettävä leveys30 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusKorkeuseroHinta
VESTIL EH-3024 Economizer -telakointilevy, 5200 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 24 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-€455.22
VESTIL EH-3036 Economizer -telakointilevy, 3500 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-€635.54
VESTIL EH-3048 Economizer -telakointilevy, 2600 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-€818.87
VESTIL EH-3624 Economizer -telakointilevy, 6200 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-€534.05
VESTIL EH-3630 Economizer -telakointilevy, 5100 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-€582.73
VESTIL EH-3636 Economizerin telakointilevy, 4300 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko, hopea, alumiini | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-€725.74
VESTIL EH-3648 Economizer -telakointilevy, 3000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG7REC EH-3648-48 "42 "9.5 "-€920.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EH-3030 Economizerin telakointilevy, 4100 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini
€522.48 / yksikkö