Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL EASY-A-BSK Helppo pääsy varastokoriin | AG7RBV

VESTIL EASY-A-BSK Easy Access Stock Kuorma-auton säilytyskori

Varastossa
Tuote: AG7RBV Malli: EASY-A-BSK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoituspöytä / säilytyslaatikko
Pohjan pituus7"
Pohjan leveys11 "
Koko35 lbs.
Kahvan syvyys4 1 / 4 "
Kahvan leveys14 3 / 8 "
Korkeus14.5 "
Pituus10 "
MittayksikötJOKA
Yläpituus (in.)10 "
Yläleveys13 3 / 4 "
Leveys11 "
Toimii yhdessäEASY-A-1836, EASY-A-2436, EASY-A-2448

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EASY-A-BSK Easy Access Stock Kuorma-auton säilytyskori
€52.77 / yksikkö