Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.706.0375 kartiotappi, #10 X 3-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8NYY 41LL95

FABORY U39000.706.0375 kartiotappi, nro 10 x 3-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8NYY Malli: U39000.706.0375Ristiviite: 41LL95 / 177T11

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.705 - 0.707 "
Pituus3 3 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 10 x 3 3/4
Pieni päädia.#10
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1858
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.706.0375 kartiotappi, nro 10 x 3-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu
€22.35 / yksikkö