Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL EASY-50 Magneettinen Easy Lift, 50 Lb. Kapasiteetti | AG7RBQ

VESTIL EASY-50 Magneettinen Easy Lift, 50 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RBQ Malli: EASY-50

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen nostomagneetti
Koko50 lbs.
VäriHopea
Syvyys3.375 "
Tasaisen pinnan kapasiteetti50 lbs.
Korkeus4.81 "
Pituus3.38 "
MateriaaliKeraaminen
Max. Käyttölämpötila.300 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.0 astetta F
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)6.03
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EASY-50 Magneettinen Easy Lift, 50 Lb. Kapasiteetti
€291.02 / yksikkö