Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG311818305 Avaimenperä Alakokoinen 12 tuuman pituus 18 x 18 mm | AE6MUW 5UA80

APPROVED VENDOR WWG311818305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 18 x 18 mm

Varastossa
Tuote: AE6MUW Malli: WWG311818305Ristiviite: 5UA80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Koko18 x 18mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.062mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311818305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 18 x 18 mm
€57.97 / yksikkö