VESTIL EAH-3672-MT Säädettävä korkeus sähköinen/hydraulinen työpenkki

Tuote: AG7RBJ Malli: EAH-3672-MT
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,420.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säädettävä työpöytä
Koko300 lbs.
VäriTan, musta
Syvyys72 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus48 "
HP1 / 2 hp
Pituus72 "
Alennettu korkeus30 1 / 2 "
MateriaaliTeräs, puu
Maks. Matkan pituus17.5 "
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiNappi
Vaihe1
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliVaahtera
Alustan leveys36 "
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
VirtalähdeAC 115 V / 1-vaihe
Korotettu korkeus48 "
Jännite115V AC
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EAH-3672-MT Säädettävä korkeus sähköinen/hydraulinen työpenkki
€3,420.59 / yksikkö