VESTIL E-7260 Economizerin telakointilevy, alumiini, 3/8 tuumaa paksu, 2500 lb. Kapasiteetti, koko 72 x 60 tuumaa

Tuote: CE3CPE Malli: E-7260
€1,679.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma11 astetta
Pohjalevyn paksuus0.375 "
Viistokulma11 astetta
Koko2500 lbs.
VäriHopea
Etäisyys Bendistä reunaan9"
VetimetKyllä
Korkeus12.38 "
Korkeusero kuorma-auton ja oven välillä9"
Korkeusero9"
Jalan korkeus12 "
Jalan pituus12 "
Pituus60 "
Kantavuus2500 paunaa.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus12.38 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys78 "
Levyn paksuus3 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus60 "
Käytettävä leveys72 "
Leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusKorkeusero kuorma-auton ja oven välilläKorkeuseroJalan korkeusPituusKantavuusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL E-3024 Economizer -telakointilevy, 3000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 24 tuumaa, alumiinia | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€409.37
VESTIL E-3030 Economizer -telakointilevy, 2300 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€496.82
VESTIL E-3036 Economizer -telakointilevy, 1800 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€549.78
VESTIL E-3048 Economizer -telakointilevy, 1400 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€652.85
VESTIL E-3624 Economizer -telakointilevy, 3600 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa, alumiinia | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€457.97
VESTIL E-3630 Economizer -telakointilevy, 3000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€589.89
VESTIL E-3636 Economizer -telakointilevy, 2500 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 36 tuumaa koko, alumiini | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 paunaa.36 "€692.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL E-7260 Economizerin telakointilevy, alumiini, 3/8 tuumaa paksu, 2500 lb. Kapasiteetti, koko 72 x 60 tuumaa
€1,679.45 / yksikkö