FOSTORIA 343-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 25298 Btuh | AC2GVR 2KCZ7

FOSTORIA 343-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 25298 Btuh

Tuote: AC2GVR Malli: 343-90-THSS-480VRistiviite: 2KCZ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe16
Vahvistimet @ 3 vaihe9
Säteen malli90 Tutkinnot
BtuH-lähtö25,298
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus96%
ElementtityyppiKvartsilamppu, kirkas
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 18 17
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)X 22 21
Lämpökuvion peitto @ lattia (14 Ft.)X 26 25
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)11-1/2
Korkeus11 "
KoteloRuostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus33 "
AsennustyyppiKatto / riippuva
Lamppujen määrä3
Vaihe1 tai 3
Jännite480
Watts7500
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.82
Laivan korkeus (cm)92.2
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpökuvion peitto @ lattia (4 Ft.) (24-1 / 2)
    • Lämpökuvion peitto @ lattia (6 Ft.) (16-1 / 5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 343-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 25298 Btuh