VESTIL DWB-88 yläoven varoituseste, 8 x 8 jalkaa | AG7QZQ

VESTIL DWB-88 yläoven varoituseste, 8 x 8 jalkaa

Tuote: AG7QZQ Malli: DWB-88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,225.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaroitus Barrier
VäriKeltainen
Syvyys15 "
Oven korkeus8 ft.
Oven leveys8 ft.
Pohjavälitys40.12 "
Korkeus98.13 "
SisältääLaiteasetukset
Sisäleveys96 "
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä8
Pysty Dia.4"
Leveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.1
Laivan korkeus (cm)249.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)274.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysPohjavälitysKorkeusSisäleveysLeveysHinta
VESTIL DWB-1010 yläoven varoituseste, 10 x 10 jalkaa | AG7QZN DWB-101010 ft.10 ft.118.625 "122.13 "120 "132 "€1,424.53
VESTIL DWB-810 yläoven varoituseste, 8 x 10 jalkaa | AG7QZP DWB-81010 ft.8 ft.118.625 "122.13 "96 "108 "€1,322.87
VESTIL DWB-910 yläoven varoituseste, 9 x 10 jalkaa | AG7QZR DWB-91010 ft.9 ft.118.625 "122.13 "108 "120 "€1,354.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DWB-88 yläoven varoituseste, 8 x 8 jalkaa
€1,225.60 / yksikkö