VESTIL DRUM-55-SCL Ergonominen rumputrukki, jossa vaaka 500 Lb. Kapasiteetti | AG7QWJ

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonominen rumputrukki, jossa vaaka 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QWJ Malli: DRUM-55-SCL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,870.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuorma mittakaavassa
hyväksyy30, 55 ja 85 gallonan teräs-, muovi- ja kuitutynnyrit
tarkkuus-/+ 0.5 lbs.
Akun tyyppiAA
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys43 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Etupyörän halkaisija8 sisään.
Etupyörän leveys2 sisään.
Korkeus41 "
Pituus43 "
Nosta korkeus10 1 / 4 "
Nostokorkeus iskua kohden7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Paristojen määrä6
Pyörän määrä2 (etu), 1 (taka)
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän tyyppiKääntyvä Phenolic lukolla
Takapyörän leveys1"
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysRumpukokoKorkeusLeveysHinta
VESTIL DRUM-55-SCL-E Ergonominen rumputrukki vaakalla, 900 Lb. Kapasiteetti | CE3CMW DRUM-55-SCL-E900 lbs.38.625 "Mikä tahansa koko64 "35 "€5,482.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonominen rumputrukki, jossa vaaka 500 Lb. Kapasiteetti
€5,870.44 / yksikkö