VESTIL DPH-X-11 Deluxe Kipsilevynostin kallistuu ja pyörii | AG7QUL

VESTIL DPH-X-11 Deluxe Kipsilevynostin kallistuu ja pyörii

Tuote: AG7QUL Malli: DPH-X-11
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€625.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevynostin
Koko150 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppiKääntyvä lukitus
Pyörän leveys1"
Väripunainen
Syvyys49 "
kahvan pituus5.04 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus137 "
Pituus49 "
Kuorman korkeus58 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. kapasiteetti150 lbs.
Max. Yhteensopiva paksuus5"
Max. Korkeus137 "
Max. Leveyden lukko114 "
MittayksikötJOKA
Min. Yhteensopiva paksuus1.18 "
Min. Korkeus48-1 / 2 tuumaa
Min. Leveyden lukko90 "
Pyörän määrä3
Kokonaispaksuus4.1 "
pakkauskoko1
Kierto360 astetta
Arkin koko4 "x 16"
Leveys121 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)337.82
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)307.34
HS-koodi8426120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DPH-X-11 Deluxe Kipsilevynostin kallistuu ja pyörii
€625.69 / yksikkö