VESTIL DOL-1830-F polyetyleenidolly, upotettu toppi, koko 18 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QRP Malli: DOL-1830-F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErityinen Dolly
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
Keskiaukon pituus9 1 / 4 "
Keskusaukon leveys10 1 / 4 "
Värisininen
Kannen korkeus7.25 "
Kannen pituus30 "
Kannen leveys18 "
Syvyys17.6875 "
Korkeus6"
Pituus18 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Alustan tyyliHuuhtele yläosa
Koko18 "x 30"
Staattinen kantavuus1,000 paunaa.
Leveys29.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen korkeusSyvyysKorkeusAlustan tyyliLeveysHinta
VESTIL DOL-1830-P polyeteenidolly, pehmustettu yläosa, 18 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG7QRQ DOL-1830-P8.5 "18 "6.25 "Pehmustettu30 "€153.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DOL-1830-F polyetyleenidolly, upotettu toppi, koko 18 tuumaa x 30 tuumaa
€128.77 / yksikkö