VESTIL DKL-7 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 7 askelmaa

Tuote: AG7QPX Malli: DKL-7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€680.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät tikkaat
Koko300 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys40.12 "
Portaiden välinen etäisyys12 "
Etäisyys Dock Facesta8 3 / 8 "
Korkeus125.5 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus8.437 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Vaiheiden määrä7
Rung Dia.1"
Vaiheen syvyys1-5 / 8 "
Askeleen leveys18 "
Yläosan korkeus75 "
Kokonaisaskeletäisyys75 "
Leveys20.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)318.77
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)51.59
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVaiheiden määräKokonaisaskeletäisyysHinta
VESTIL DKL-10 telakkaportaat, läpikulkutyyli, 10 askelmaa | AG7QPQ DKL-10161.5 "1011 "€956.30
Tarjouspyyntö
VESTIL DKL-2 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 2 askelmaa | AG7QPR DKL-265.5 "215 "€387.89
VESTIL DKL-3 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 3 askelmaa | AG7QPT DKL-377.5 "327 "€422.18
Tarjouspyyntö
VESTIL DKL-4 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 4 askelmaa | AG7QPU DKL-489.5 "439 "€500.95
Tarjouspyyntö
VESTIL DKL-5 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 5 askelmaa | AG7QPV DKL-5101.5 "551 "€576.95
Tarjouspyyntö
VESTIL DKL-6 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 6 askelmaa | AG7QPW DKL-6113.5 "663 "€651.29
Tarjouspyyntö
VESTIL DKL-8 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 8 askelmaa | AG7QPY DKL-8137.5 "887 "€807.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DKL-7 telakkatikkaat, läpikulkutyyli, 7 askelmaa
€680.02 / yksikkö