VESTIL DHHT-500A-ANP alumiininen käsitrukki, 2 kahvaa, pneumaattinen, alumiinilevy

Varastossa
Tuote: AG7QMU Malli: DHHT-500A-ANP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen käsikuorma-auto
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.10 1 / 2 "
Pyörän koko10.5 "x3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3 1 / 2 "
VäriHopea
Syvyys19 "
Korkeus51.25 "
Pituus19 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Nenälevyn pituus7 1 / 2 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys18 "
Pyörän määrä2
KäyttääYleinen tarkoitus
Pyörän halkaisija10 1 / 2 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)130.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)51.44
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn pituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiLeveysPyörän leveysVäriKorkeusPituusHinta
VESTIL DHHT-500A alumiininen käsitrukki, 2-kahvainen, pneumaattinen | AG7QMT DHHT-500A7 1 / 2 "10 1 / 2 "Pneumaattinen20.25 "3 1 / 2 "Hopea51.25 "19 "€299.23
VESTIL DHHT-500A-ANP-HR alumiininen käsitrukki, 2 kahvaa, kumia, alumiinilevy | AG7QMV DHHT-500A-ANP-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Kova kumi19.5 "2 1 / 2 "Hopea51.25 "19 "€357.82
VESTIL DHHT-500A-HR alumiininen käsitrukki, 2 kahvaa, kovakumia | AG7QMW DHHT-500A-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Kova kumi19.5 "2 1 / 2 "Hopea51.25 "19 "€357.82
VESTIL DHHT-500S teräksinen kaksikahvainen käsitrukki, paineilmapyörä | AG7QMX DHHT-500S6 1 / 2 "10 "Pneumaattinen17.62 "3 1 / 2 "sininen45 "20 "€207.56
VESTIL DHHT-500S-HR teräksinen kaksoiskahvatrukki, Hr pyörät | AG7QMY DHHT-500S-HR6 1 / 2 "10 "Kova kumi17.5 "2"sininen45 "20 "€171.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DHHT-500A-ANP alumiininen käsitrukki, 2 kahvaa, pneumaattinen, alumiinilevy
€300.47 / yksikkö