VESTIL DHDC-66 rumputrukin annostelu- ja säilytysyksikkö | AG7QMJ

VESTIL DHDC-66 rumputrukin annostelu- ja säilytysyksikkö

Tuote: AG7QMJ Malli: DHDC-66
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,806.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisärummun jakelu ja sulkeminen Dolly
Koko600 lbs.
VäriKeltainen
Korkeus27 "
Pituus72 1 / 4 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliABS
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus72 1 / 4 "
kokonaisleveys32 "
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppipolyolefiini
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys32 "
Toimii yhdessä30, 55 gal. rummut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)183.52
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DHDC-66 rumputrukin annostelu- ja säilytysyksikkö
€1,806.88 / yksikkö