Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 20253 Häkki | AD4UYM 44D290

POSI LOCK 20253 Häkki

Varastossa
Tuote: AD4UYM Malli: 20253Ristiviite: 44D290

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHäkki
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa44D290
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero202

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 10653 Häkki | AD4UVR 44D215 106531AC04106€100.85
POSI LOCK 21053 Häkki | AD4UWL 44D235 210531AC03210€128.63
POSI LOCK 20653 Häkki | AD4UWM 44D236 206534GB27206€95.83
POSI LOCK 10453 Häkki | AD4UWP 44D238 104535U719104€81.80
POSI LOCK 11053 Häkki | AD4UWQ 44D239 110531AC05110€144.69
POSI LOCK 10253 Häkki | AD4UXQ 44D270 102535LD35102€44.02
POSI LOCK 10353 Häkki | AD4UXW 44D275 103535LD36103€57.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 20253 Häkki
€34.15 / yksikkö