Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DGLI-4 vaakasuuntainen rumpumittarin tason ilmaisin

Varastossa
Tuote: AG7QMC Malli: DGLI-4Ristiviite: 36JP51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhatason ilmaisin
Hyväksyy hanan3 / 4 "
Bungin siirtymä3 / 4 "
VäriHopea
Syvyys1.75 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Sopivuus 1 kierrekoko3 / 4 "
Kiinnitys 1 kierretyyppiNPT
Kierteen koko sopii3 / 4 "
KierretyyppiNPT
Mittarin materiaaliJäykkä messinki
Korkeus23.5 "
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Sivuston mittari18 3 / 8 "
Sivuston mittarin materiaaliKirkas muovi
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DGLI-4 vaakasuuntainen rumpumittarin tason ilmaisin
€127.41 / yksikkö